Schneider - Modultakaró SX010095 - NSYATP6DTM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 108 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480162756
Sonepar cikkszám
SX010095
Gyártói cikkszám
NSYATP6DTM
Gyártói típuskód
NSYATP6DTM
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
108 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Modultakaró