Schneider - Molex csatlakozó 12 pólusú - CN2 SX015334 - VW3M8213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 1
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119207799
Sonepar cikkszám
SX015334
Gyártói cikkszám
VW3M8213
Gyártói típuskód
VW3M8213
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
1
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Molex csatlakozó 12 pólusú - CN2