Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motor mechanism 110-230V,AC/DC,100-250 SN153285 - LV435001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motor mechanism 110-230V,AC/DC,100-250 SN153285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481010827

Sonepar cikkszám

SN153285

Gyártói cikkszám

LV435001

Gyártói típuskód

EasyPact LV435001

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-230 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-230 V

A motormechanizmusok megfelelők az EasyPact CVS-hez. A termék a névleges üzemi feszültségnél (Ue) alacsonyabb érték mellett is működhet, 110–230 V AC között 50/60 Hz-en és 110–230 V DC között. Helyi és távvezérléssel is vezérelhető. A vezérlőjel típusa impulzusos és fenntartott (folyamatos). A védelmi fokozat IK07.