Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorindító komplett 220/230VAC 1,6-2,5A szerelőlap G05139 - GZ1M07K1M7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett 220/230VAC 1,6-2,5A szerelőlap G05139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05139

Gyártói cikkszám

GZ1M07K1M7

Gyártói típuskód

GZ1M07K1M7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Névleges üzemi áram le:

2 A

Motorindító komplett 220/230VAC 1,6-2,5A szerelőlap