Schneider - Motorindító komplett 230V 2,6-3,7A IP65 1,5kW 013174 - LE1M35M710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110765649
Sonepar cikkszám
013174
Gyártói cikkszám
LE1M35M710
Gyártói típuskód
LE1M35M710
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
3.7 A
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Rövidzárlati kioldóval:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:
0.55 kW
Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:
1.1 kW
Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:
1.5 kW
Névleges üzemi áram le:
3.7 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.6-3.7 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:
40 °C
Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Transzformátorral:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Biztosítékkal:
Nem
Védettség (IP):
IP65
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Szélesség:
78 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
108 mm