Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorindító komplett 230V AC 9A szerelőlapon IP20 G50558 - GV2DP216P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett 230V AC    9A szerelőlapon IP20 G50558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram AC-3, 400 V - 14 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110819342

Sonepar cikkszám

G50558

Gyártói cikkszám

GV2DP216P7

Gyártói típuskód

GV2DP216P7

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

14 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

3 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

7.5 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

7.5 kW

Névleges üzemi áram le:

14 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-14 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

130000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

130000 A

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

90 mm

Magasság:

176.4 mm

Mélység:

106.4 mm

DOL irányváltó kombi indító, TeSys GV2-DP, 9...14A, 230 V AC. termékcsalád: TeSys - készülék rövid megnevezése: GV2DP - termék vagy komponens típusa: motor indító - koordináció típusa: 2-es típus, koordináció - pólusok megnevezése: 3P - felhasználási kate