Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorindító komplett 230VAC 1-1,6A szerelőlap G05110 - GZ1M06K1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett 230VAC 1-1,6A szerelőlap G05110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05110

Gyártói cikkszám

GZ1M06K1P7

Gyártói típuskód

GZ1M06K1P7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Motorindító komplett 230VAC 1-1,6A szerelőlap