Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorindító komplett 230VAC 2,5-4A szerelőlap G05172 - GZ1M08K1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett 230VAC 2,5-4A szerelőlap G05172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05172

Gyártói cikkszám

GZ1M08K1P7

Gyártói típuskód

GZ1M08K1P7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Motorindító komplett 230VAC 2,5-4A szerelőlap