Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorindító komplett 230VAC 6-10A szerelőlapon G05235 - GZ1M14K1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorindító komplett 230VAC 6-10A szerelőlapon G05235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-230 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 3 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05235

Gyártói cikkszám

GZ1M14K1P7

Gyártói típuskód

GZ1M14K1P7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Motorindító komplett 230VAC 6-10A szerelőlapon