Schneider - Motormechanizmus 200/240 V AC fix készülék SN130697 - 47396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430473961
Sonepar cikkszám
SN130697
Gyártói cikkszám
47396
Gyártói típuskód
47396
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Motormechanizmus 200/240 V AC fix készülék