Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motoros hajtás 110–130 V AC 50/60 Hz SN026893 - LV431540

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motoros hajtás 110–130 V AC 50/60 Hz SN026893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020070

Sonepar cikkszám

SN026893

Gyártói cikkszám

LV431540

Gyártói típuskód

LV431540

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Motoros hajtás 110–130 V AC 50/60 Hz