Schneider - Motoros hajtás 48–60 V AC 50/60 Hz SN026813 - LV431548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-60 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020148
Sonepar cikkszám
SN026813
Gyártói cikkszám
LV431548
Gyártói típuskód
LV431548
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-60 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Motoros hajtás 48–60 V AC 50/60 Hz