Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorv fésűssín 2db 72mm-es leágazóval 63A 3P G03993 - GV2G272

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorv fésűssín 2db 72mm-es leágazóval 63A 3P G03993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110555929

Sonepar cikkszám

G03993

Gyártói cikkszám

GV2G272

Gyártói típuskód

GV2G272

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

72 mm

Hosszúság:

144 mm

Modulszélesség:

72

Keresztmetszet:

0 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

11 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Schneider Automatizálási Kampány 2024