Schneider - Motorv fésűssín 3db 45mm-es leágazóval 63A 3P G46719 - GV2G345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110556438
Sonepar cikkszám
G46719
Gyártói cikkszám
GV2G345
Gyártói típuskód
GV2G345
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
135 mm
Modulszélesség:
45
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
11 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA