Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 0,1-0,16A kA 15kA G03975 - GV2M01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 0,1-0,16A kA  15kA G03975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A

  • Névleges tartós áram (Iu) - 0.16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03975

Gyártói cikkszám

GV2M01

Gyártói típuskód

GV GV2M01

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.1-0.16 A

Névleges tartós áram (Iu):

0.16 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Motorvédelem 0,1-0,16A kA 15kA