Schneider - Motorvédelem 0,16-0,25A 15kA G03976 - GV2M02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.16-0.25 A
Névleges tartós áram (Iu) - 0.25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.06 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G03976
Gyártói cikkszám
GV2M02
Gyártói típuskód
GV GV2M02
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.16-0.25 A
Névleges tartós áram (Iu):
0.25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Motorvédelem 0,16-0,25A 15kA