Schneider - Motorvédelem 1-1,6A IP20 G45227 - GV2RT06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 33-33 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110520620
Sonepar cikkszám
G45227
Gyártói cikkszám
GV2RT06
Gyártói típuskód
GV2RT06
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1-1.6 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
33-33 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1.6 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78.5 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.25 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.55 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Magasság:
89 mm