Schneider - Motorvédelem 1,6-2,5A IP20 G38126 - GV3ME07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Fáziskimaradás-érzékeny - Igen
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G38126
Gyártói cikkszám
GV3ME07
Gyártói típuskód
GV3ME07
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.6-2.5 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA