Schneider - Motorvédelem 16-25A G38131 - GV3ME25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 15-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110346602
Sonepar cikkszám
G38131
Gyártói cikkszám
GV3ME25
Gyártói típuskód
GV3ME25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
15-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Motorvédelem 16-25A