Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 1A 3P motor megszakító IP20 GT95970 - GV2L05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 1A 3P motor megszakító IP20 GT95970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110213225

Sonepar cikkszám

GT95970

Gyártói cikkszám

GV2L05

Gyártói típuskód

GV2L05

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

97 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.18 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Magasság:

89 mm

Motorvédelem 1A 3P motor megszakító IP20