Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 24-32A 15kA G03977 - GV2M32

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 24-32A  15kA G03977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 24-32 A

  • Névleges tartós áram (Iu) - 24 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G03977

Gyártói cikkszám

GV2M32

Gyártói típuskód

GV GV2M32

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

24-32 A

Névleges tartós áram (Iu):

24 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Motorvédelem 24-32A 15kA