Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 24-32A 15kW rugós IP20 G38123 - GV2ME32

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 24-32A  15kW rugós IP20 G38123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 24-32 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 416-416 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110343298

Sonepar cikkszám

G38123

Gyártói cikkszám

GV2ME32

Gyártói típuskód

GV2ME32

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

24-32 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

416-416 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78.2 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

10 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Magasság:

89 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024