Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 37-50A 22kW IP20 GT43786 - GV3P50

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 37-50A  22kW IP20 GT43786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 37-50 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 700-700 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405409

Sonepar cikkszám

GT43786

Gyártói cikkszám

GV3P50

Gyártói típuskód

GV3P50

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

37-50 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

700-700 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

136 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

8 W

Magasság:

132 mm

TeSys GV motorvédő megszakító, 3 pólusú (3P), 50 A / 690 V, 3 fázisú motoros alkalmazásokhoz 22 kW / 400 V. termikus-mágneses védelmet biztosít 37–50 A hőkioldási tartományban, a mágneses kioldás 14xIn értéknél működik, és nagy megszakítási kapacitása Icu 50 kA / 400 V. Csatlakozás Everlink BTR csavaros csatlakozókkal. Start-stop vezérlés forgatógombbal, 50 000 ciklusra garantált AC-3. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet, ATEX).