Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 4,6-6,3A 2,2kW IP20 G50414 - GV2ME10

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   4,6-6,3A  2,2kW IP20 G50414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6.3 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 78-78 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110343113

Sonepar cikkszám

G50414

Gyártói cikkszám

GV2ME10

Gyártói típuskód

GV2ME10

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6.3 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

78-78 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

6.3 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78.2 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Magasság:

89 mm

TeSys GV motorvédő megszakító, 3 pólusú (3P), 6,3 A / 690 V, 3 fázisú motoros alkalmazásokhoz 2,2 kW / 400 V. Termikus-mágneses védelmet biztosít 4–6,3 A hőkioldási tartományban, mágneses kioldás 13xIn-nél, nagy megszakítási kapacitás Icu 100 kA / 400 V. Csavaros kapcsok segítségével történő csatlakoztatás. Start-stop vezérlés nyomógombbal, 100 000 ciklusra garantáltan AC-3. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet, ATEX).