Schneider - Motorvédelem 40A GT11618 - GK3EF40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-32 A
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 15 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110357639
Sonepar cikkszám
GT11618
Gyártói cikkszám
GK3EF40
Gyártói típuskód
GK3EF40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
23-32 A
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
15 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Motorvédelem 40A