Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 48-65A 30kW IP20 GT31606 - GV3P65

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 48-65A 30kW IP20 GT31606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 48-65 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 910-910 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405416

Sonepar cikkszám

GT31606

Gyártói cikkszám

GV3P65

Gyártói típuskód

GV3P65

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

48-65 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

910-910 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

65 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

136 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

8 W

Magasság:

132 mm

TeSys GV motorvédő megszakító, 3 pólusú (3P), 65 A / 690 V, 3 fázisú motoros alkalmazásokhoz 30 kW / 400 V. termikus-mágneses védelmet biztosít 48–65 A hőkioldási tartományban, a mágneses kioldás 15xIn értéknél működik, és nagy megszakítási kapacitása Icu 50 kA / 400 V. Csatlakozás Everlink BTR csavaros csatlakozókkal. Start-stop vezérlés forgatógombbal, 50 000 ciklusra garantált AC-3. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet, ATEX).