Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 56-80A 37kW IP20 G38134 - GV3ME80

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 56-80A 37kW IP20 G38134

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110376166

Sonepar cikkszám

G38134

Gyártói cikkszám

GV3ME80

Gyártói típuskód

GV3ME80

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

56-80 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

61.2 mm

Mélység:

113 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

15 kA

Magasság:

120 mm

Motor megszakító GV3-ME, 56...80A, 3-pólusú 3d, hőmágneses léptetőegység. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító. Előnyök : Egy erősebb, biztonságosabb és hosszú távú kapcsolat. Az új és ötletes, szabadalmazott EverLink* csatlakozóblokkot tartal