Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 6-10A 3kW IP20 SN135326 - GV2ME14AP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   6-10A  3kW IP20 SN135326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 138-138 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489607685

Sonepar cikkszám

SN135326

Gyártói cikkszám

GV2ME14AP

Gyártói típuskód

LC1 GV2ME14AP

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

138-138 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78.2 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Magasság:

89 mm

TeSys GV motorvédő megszakító, 3 pólusú (3P), 0,63 A / 690 V, 3 fázisú motoros alkalmazásokhoz 0,12–0,18 kW / 400 V. termikus-mágneses védelmet biztosít 6–10 A hőkioldási tartományban, a mágneses kioldás 13xIn értéknél működik, és nagy megszakítási kapacitása Icu 100 kA / 400 V. Csavaros kapcsok segítségével történő csatlakoztatás. Start-stop vezérlés forgatógombbal, 100 000 ciklusra garantált AC-3. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet, ATEX).