Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 6-10A G38129 - GV3ME14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem 6-10A G38129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110346572

Sonepar cikkszám

G38129

Gyártói cikkszám

GV3ME14

Gyártói típuskód

GV3ME14

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Motorvédelem 6-10A