Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelem 80A 50kA IP40 SN130828 - GV4PE80N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem  80A 50kA IP40 SN130828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-80 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1360-1360 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481310293

Sonepar cikkszám

SN130828

Gyártói cikkszám

GV4PE80N

Gyártói típuskód

GV4PE80N

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-80 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1360-1360 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

81 mm

Mélység:

116 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

13.8 W

Magasság:

155 mm

Motorvédelem 80A 50kA IP40