Schneider - Motorvédelem 9-14A 5,5kW IP20 SN135328 - GV2ME16AP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-14 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 170-170 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607692
Sonepar cikkszám
SN135328
Gyártói cikkszám
GV2ME16AP
Gyártói típuskód
LC1 GV2ME16AP
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
9-14 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
170-170 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
14 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78.2 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
15 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Magasság:
89 mm