Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Motorvédelem 90-150A 35kA 415V IP20 SN024233 - GV7RE150

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelem   90-150A 35kA 415V IP20 SN024233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 90-150 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 0-0 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110566864

Sonepar cikkszám

SN024233

Gyártói cikkszám

GV7RE150

Gyártói típuskód

GV7RE150

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

90-150 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Mélység:

111 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Magasság:

161 mm

Motor megszakító GV7-RE, 3-pólusú 3d, 90...150A, hőmágneses léptetőegység. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - hálózat típusa: AC - Ics névleges üzemi rövidzárlati megszakítási teljesítmény: 100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, 10