Schneider - Motorvédelem áramkorlátozó G07510 - GV1L3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 35000 VA
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110209952
Sonepar cikkszám
G07510
Gyártói cikkszám
GV1L3
Gyártói típuskód
GV1L3
Max. látszólagos teljesítmény:
35000 VA
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Motorvédelem áramkorlátozó