Schneider - Motorvédelem segédérintkező GV3-hoz 2z+1ny GT07410 - GV3A03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110343380
Sonepar cikkszám
GT07410
Gyártói cikkszám
GV3A03
Gyártói típuskód
GV3A03
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Segédérintkező, TeSys GV3, 2 NO+1 NC korai megszakítás. termék vagy komponens típusa: segédérintkező csoport - termékkompatibilitás: GV3ME - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 1 NC - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok 1 cable 0.75...2.5 mm2 - ca