Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédelemhez elforgatva kioldó vészgomb fej IP55 G04008 - GV2K031

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelemhez elforgatva kioldó vészgomb fej IP55 G04008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP55

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110733471

Sonepar cikkszám

G04008

Gyártói cikkszám

GV2K031

Gyártói típuskód

GV2K031

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP55

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

48 mm

Nyílás átmérője:

0 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

73 mm

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

sárga

Schneider Automatizálási Kampány 2024