Schneider - Motorvédelemhez IP41 műanyag előlap G04003 - GV2MP01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 106.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110213638
Sonepar cikkszám
G04003
Gyártói cikkszám
GV2MP01
Gyártói típuskód
GV2MP01
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
106.5 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
140 mm
Mélység:
71 mm
Védettség (NEMA):
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024