Schneider - Motorvédelemhez IP41 műanyag előlap GT84717 - GV2MP03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - beépített
Védettség (IP) - IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110446982
Sonepar cikkszám
GT84717
Gyártói cikkszám
GV2MP03
Gyártói típuskód
GV2MP03
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
beépített
Védettség (IP):
IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
93 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
133 mm
Mélység:
98 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024