Schneider - Motorvédelemhez IP41 műanyag tokozat G04001 - GV2MC01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110213645
Sonepar cikkszám
G04001
Gyártói cikkszám
GV2MC01
Gyártói típuskód
GV2MC01
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP41
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
93 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
147 mm
Mélység:
84 mm
Védettség (NEMA):
1
Schneider Automatizálási Kampány 2024