Nem visszaküldhető

Schneider - Motorvédelemhez IP55 műanyag előlap G04004 - GV2MP02

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédelemhez IP55 műanyag előlap G04004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - beépített

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 106.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

107 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110213621

Sonepar cikkszám

G04004

Gyártói cikkszám

GV2MP02

Gyártói típuskód

GV2MP02

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

beépített

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

106.5 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

140 mm

Mélység:

71 mm

Védettség (NEMA):

12

Schneider Automatizálási Kampány 2024