Schneider - Motorvédelemhez IP55 műanyag tokozat 008136 - GV2MC02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110213652
Sonepar cikkszám
008136
Gyártói cikkszám
GV2MC02
Gyártói típuskód
GV2MC02
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
93 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
147 mm
Mélység:
84 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024