Schneider - Motorvédelemhez rugós visszatérésű vészgomb fej IP55 G04006 - GV2K011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP55
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110733273
Sonepar cikkszám
G04006
Gyártói cikkszám
GV2K011
Gyártói típuskód
GV2K011
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP55
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
48 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
73 mm
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Schneider Automatizálási Kampány 2024