Schneider - Motorvédelmhez IP55 műanyag tokozat GV2M-hez GT78176 - GV2MCK04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110116939
Sonepar cikkszám
GT78176
Gyártói cikkszám
GV2MCK04
Gyártói típuskód
GV2MCK04
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
93 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
147 mm
Mélység:
145 mm
Védettség (NEMA):
12
Schneider Automatizálási Kampány 2024