Schneider - Motorvédő kapcsoló 0,1…0,16A, csavaros csatlakozás IP20 SN130910 - GV2ME01AP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.1-0.16 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1.5-1.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489607593
Sonepar cikkszám
SN130910
Gyártói cikkszám
GV2ME01AP
Gyártói típuskód
LC1 GV2ME01AP
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.1-0.16 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1.5-1.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
44.5 mm
Mélység:
78.2 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Magasság:
89 mm