Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő kapcsoló 0,63-1A, csavaros csatlakozás AP IP20 SN129612 - GV2ME05AP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő kapcsoló 0,63-1A, csavaros csatlakozás AP IP20 SN129612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489607630

Sonepar cikkszám

SN129612

Gyártói cikkszám

GV2ME05AP

Gyártói típuskód

LC1 GV2ME05AP

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.63-1 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

44.5 mm

Mélység:

78.2 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.12 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Magasság:

89 mm

TeSys GV motorvédő megszakító, 3 pólusú (3P), 0,63 A / 690 V, 3 fázisú motoros alkalmazásokhoz 0,12–0,18 kW / 400 V. Termikus-mágneses védelmet biztosít 0,63–1 A hőkioldási tartományban, mágneses kioldás 13xIn-nél, nagy megszakítási kapacitás Icu 100 kA / 400 V. Csavaros kapcsok segítségével történő csatlakoztatás. Start-stop vezérlés forgatógombbal, 100 000 ciklusra garantált AC-3. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet, ATEX).