Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő kapcsoló 10A IP20 SN028371 - GV2LE14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő kapcsoló 10A IP20 SN028371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 138-138 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110516975

Sonepar cikkszám

SN028371

Gyártói cikkszám

GV2LE14

Gyártói típuskód

GV2LE14

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

138-138 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78.5 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

1.8 W

Magasság:

89 mm

Motorvédő kapcsoló 10A IP20