Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő kapcsoló 40 A sarus sorkapocs IP20 SX005244 - GV3P406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő kapcsoló 40 A sarus sorkapocs IP20 SX005244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 30-40 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 560-560 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Névleges feszültség - 0-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118204119

Sonepar cikkszám

SX005244

Gyártói cikkszám

GV3P406

Gyártói típuskód

GV3P406

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

30-40 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

560-560 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges feszültség:

0-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

136 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

132 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Motorvédő kapcsoló 40 A sarus sorkapocs