Schneider - Motorvédő kapcsoló IP20 SX005234 - GV2ME146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 138-138 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110609653
Sonepar cikkszám
SX005234
Gyártói cikkszám
GV2ME146
Gyártói típuskód
GV2ME146
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
6-10 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
138-138 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
78.2 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Magasság:
89 mm