Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő kapcsoló IP20 SX057673 - GV2ME046

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő kapcsoló IP20 SX057673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110606850

Sonepar cikkszám

SX057673

Gyártói cikkszám

GV2ME046

Gyártói típuskód

GV2ME046

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.4-0.63 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.63 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

78.2 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.09 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.18 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Magasság:

89 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024