Schneider - Motorvédő komplett 5,5kW13A szerelőlapon IP20 SN002149 - GV3P13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-13 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 182-182 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405355
Sonepar cikkszám
SN002149
Gyártói cikkszám
GV3P13
Gyártói típuskód
GV3P13
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
9-13 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
182-182 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
13 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
55 mm
Mélység:
136 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Veszteségi teljesítmény:
8 W
Magasság:
132 mm