Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Motorvédő mágneses 80A 50kA EverLink IP40 SN130899 - GV4LE80N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Motorvédő mágneses 80A 50kA EverLink IP40 SN130899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-1120 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

116 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481309655

Sonepar cikkszám

SN130899

Gyártói cikkszám

GV4LE80N

Gyártói típuskód

GV4LE80N

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-1120 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

81 mm

Mélység:

116 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Veszteségi teljesítmény:

18.3 W

Magasság:

155 mm

Motorvédő mágneses 80A 50kA EverLink IP40